Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörtelrührer M-140-R 3H ZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mörtelrührer M-140-R 3H ZN
Mörtelrührer M-140-R 3H ZN
Artikel-Nr.:
     415-rubi76973
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     76973
EAN/GTIN:
     8413797769739
Suchbegriffe:
Mörtel-Rührer
Mörtelmixer
Mörtelrührer
mörtel rührer

Der Mischquirl M-R 3H ZN mit 3 verzinkten Wendeln für eine höhere Mischleistung von Zementmörtel.

Produktbeschreibung:

  • erhöht die Leistung um 15% im Vergleich zu einem 2-flügeligen Mischquirl
  • verringert die Beanspruchung beim Mischen für den elektrischen Mischer
  • erzeugt weniger Vibrationen
  • Anschluss mittels M14-Gewinde x 2
  • auch andere Marken
  • Mischmenge: 15 - 25 kg (76971) / 30 - 60 kg (76973)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
140 mm
Länge:
760 mm
passend für:
RUBIMIX-9 N/PLUS
Typ:
Mörtelrührer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 18 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 24 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 60 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
76941
ab € 14,92*
Ähnlich
Rubi
76917
ab € 17,09*
Ähnlich
Rubi
76971
ab € 21,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.