Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glättekelle Stahl 280 mm Form YW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glättekelle Stahl 280 mm rund 10 mm
Glättekelle Stahl 280 mm rund 10 mm
Artikel-Nr.:
     415-rubi77923
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     77923
EAN/GTIN:
     8413797779233
Suchbegriffe:
Aufstreichkelle
Aufziehglätte
Aufziehplatte
Gipser-Glättekelle

Produktbeschreibung:

  • hochfeste Verbindung zwischen Griff und Platte
  • perfekt gearbeitete Ebenheit der Aufbringungsplatte
  • verbessert die Haftung des Mörtels auf der Arbeitsfläche
  • ergonomischer offener RUBIFLEX 2-Komponenten-Griff
  • Zahnung: 6/12 x 8/7 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl, rund
Typ:
Glättekelle
Weitere Suchbegriffe: Glättekelle, Glättkelle, Kunststoff-Glättekelle, Schweizer Glättekelle, Schweizer Traufel, Stahl-Aufziehplatte, Venezianische Glättekelle, glättekelle 280 mm, aufstreichkelle, Edelstahl, gezahnt, Glätte-Kelle, Glättekellen, glätten, Rubi, Stahl, verteilen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,75*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 24 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 36 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 48 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 120 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
72910
ab € 12,61*
Ähnlich
Rubi
75924
ab € 13,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.