Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffeimer Flextub Nr. 3 schwarz 40 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffeimer Flextub Nr. 3 schwarz 40 l
Kunststoffeimer Flextub Nr. 3 schwarz 40 l
Artikel-Nr.:
     415-rubi88773
Hersteller:
     Rubi
Herst.-Nr.:
     88773
EAN/GTIN:
     8424775401015
Suchbegriffe:
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
Plasteeimer

Die "FLEXTUB" no.3 Kunststoffwannen sind ideal für alle Arten von Arbeiten, sowohl in der Bauindustrie als auch in anderen Bereichen.

Produktbeschreibung:

  • sehr dicke Wände
  • verstärkte Griffe
  • nur mit einer Hand zu transportieren
  • sind frei von SVHC-Substanzen (Substances of Very High Concern)
  • stapelbar
Weitere Informationen:
Durchmesser:
440 mm
Farbe:
schwarz
Fassungsvermögen:
40 Liter
Gewicht:
1,3 kg
Höhe:
330 mm
Typ:
Mörtelkübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 90 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rubi
88770
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.