Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-LED-Handlampe SUNMATCH 4, 500 Lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-LED-Handlampe SUNMATCH 4, 500 Lm
Akku-LED-Handlampe SUNMATCH 4, 500 Lm
Akku-LED-Handlampe SUNMATCH 4, 500 Lm - Rückseite mit Haken
Akku-LED-Handlampe SUNMATCH 4, 500 Lm - Clip-Funktion
Akku-LED-Handlampe SUNMATCH 4, 500 Lm - Anwendungsbeispiel
Artikel-Nr.:
     415-scan03.5657
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5657
EAN/GTIN:
     5708997356579
Datenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe

SUNMATCH 4 ist eine kompakte und handliche Akku-LED-Arbeitsleuchte, die für Aufbereitung und Farbanpassung immer zur Hand ist.

Im Vergleich zum Vorgängermodell verfügt die SUNMATCH 4 über eine einzigartige, stufenlose CCT SCAN-Funktion. Bei Aktivierung der Funktion CCT SCAN scannt die Handlampe automatisch die Oberfläche des Objekts mit dem gesamten Farbtemperaturspektrum im Bereich von 2500K bis 6500K. Die CCT SCAN-Funktion kann jederzeit arretiert werden und auf diese Weise können Sie das Licht an die jeweilige Inspektionsaufgabe anpassen. Dies bietet ideale Bedingungen für eine genaue Farbanpassung und das Entdecken von Lackfehlern. SUNMATCH 4 verfügt auch über eine stufenlose Dimmfunktion von 10 % bis 100 %. Für Inspektionsaufgaben ist die Leuchte mit einem Spotlicht an der Oberseite versehen.

Produktbeschreibung:

  • handliche LED-Arbeitsleuchte für Aufbereitung und Farbanpassung
  • mit CCT SCAN-Funktion zum Scannen des gesamten Farbtemperaturbereichs von 2500K bis 6500K
  • kompaktes und flexibles Design
  • Batterieanzeige vorne
  • robust und wasserdicht, IP65
  • im Lieferumfang ein kleiner Diffusor für ein weiches, gestreutes Licht

Technische Daten:

  • Lichtstärke max. (Lux 0,5m): 1400
  • Lichtstärke min. (Lux 0,5m): 700
  • Lichtstärke Meter: 0.50
  • Lichtquelle: Sunpu-Opto LED
  • LED-Lichtausbeute (lm/W): 73
  • Farbtemperatur min.: 2500
  • Farbwiedergabeindex (CRI): Ra >95
  • Lichtausbeute einstellbar: Ja
  • Abstrahlwinkel: 80°
  • Stromquelle: Rechargeable Battery
  • Akkutyp: Li-ion
  • Ladespannung DC (V): 5,00
  • Ladestrom (A): 1,00
  • Betriebsdauer mit min. Lumen (Stunden): 10,00
  • Ladedauer (Stunden): 4,00
  • Stoßfestigkeitsgrad: 07
  • Stoßfestigkeit (Meter): 1,00
  • Betriebstemperatur: -10 °C to +40 °C
  • Betriebsdauer mit max. Lumen (Stunden): 2,00

Lieferumfang:

  • Akku-LED-Arbeitsleuchte SUNMATCH 4
  • Ladekabel
  • Diffusor
  • Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Akkukapazität:
2600 mAh
Ausführung:
LED
Breite:
58 mm
Farbe:
schwarz
Farbtemperatur:
6500 K
Gewicht:
270 g
Höhe:
26 mm
Länge:
188 mm
Lichtleistung:
50 - 500 Lumen
Schutzklasse:
IP 65
Spannung:
3,7 V
Typ:
Handlampe
Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, handlampe akku, handlampe, arbeitslampe led, Akkuhandleuchte, Akkuleuchten, LED-Leuchte, Leuchten, Scangrip, Taschenlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 100,72*
€ 142,07*
7 Tage
12
Frei Haus
ab € 133,86*
€ 167,98*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,07*
€ 169,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,18*
€ 162,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,69*
€ 157,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 129,19*
€ 153,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,72*
€ 142,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,97*
€ 139,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,72*
€ 119,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5778
ab € 11,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.