| |
|
| Artikel-Nr.: 415-scan03.5811 Herst.-Nr.: 03.5811 EAN/GTIN: 5708997358115 |
| | |
|
| | |
| FLEX WEAR KIT- flexible Arbeitsleuchte - unverzichtbarer kleiner Begleiter, den man überallhin mitnehmen kann. Wenn es auf der Baustelle dunkel ist, werden zwei Ziele gleichzeitig erreicht: Die Sicherheit wird erhöht, da man sich sichtbar bewegen kann, und der Arbeitskomfort wird erhöht, da das Licht genau ausleuchtet, wo man sich befindet und wo man arbeitet. Trotz ihrer geringen Größe liefert die FLEX WEAR Arbeitsleuchte bis zu 150 Lumen. Die Lichtleistung kann je nach Aufgabe in 2 Stufen eingestellt werden, 50 % oder 100 %. Neben dem Hauptlicht verfügt die FLEX WEAR über ein Spotlicht mit 100 Lumen. Das Design von FLEX WEAR ist sehr glatt, elegant und kompakt mit abgerundeten Kanten und wirklich leicht, nur 42 g. Mit dem zusätzlichen Zubehör in FLEX WEAR KIT erhalten Sie ein Maximum an Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität. Mit der Montagevorrichtung können Sie FLEX WEAR an Ihrer Mütze befestigen. FLEX WEAR kann als Stirnlampe verwendet werden, wenn sie am Stirnband befestigt ist. Die vorne befestigte FLEX WEAR kann um 360° gedreht werden, um den bestmöglichen Beleuchtungswinkel zu erhalten. Wenn ein weitreichendes Orientierungslicht benötigt wird, kann FLEX WEAR an der Seite des Stirnbandes angebracht werden, um die Vorteile des Spotlichts zu nutzen. FLEX WEAR ist eine 100 % flexible Arbeitsleuchte mit zahlreichen Einsatzmöglichkeiten. Benutze die FLEX WEAR genau dort, wo Du sie willst: in der Brust- oder Hosentasche mit dem eingebauten Clip, an der Mütze mit der speziellen Befestigungsvorrichtung oder als Stirnlampe am Stirnband. FLEX WEAR kann auch als Taschenlampe für Inspektionen verwendet oder mit dem eingebauten Magneten positioniert und befestigt werden, um Ihren Arbeitsbereich zu beleuchten. Technische Daten: - Lichtstärke max. (Lux 0,5m): 200
- Lichtstärke min. (Lux 0,5m): 100
- Lichtstärke (Meter): 45,00
- LED-Lichtausbeute (lm/W): 160
- Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 80
- Lichtausbeute einstellbar: 2 steps
- Abstrahlwinkel: 110°
- Lichtstrom max. (Lumen): 100
- Lichtstärke max. (Lux): 2200
- Abstrahlwinkel: 15
- Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 70
- Betriebsdauer mit min. Lumen (Stunden): 4,00
- Ladedauer (Stunden): 2,50
- Stoßfestigkeitsgrad: IP20
- Betriebstemperatur: -10 °C to +40 °C
- Stoßfestigkeit (Meter): 1,00
- Betriebsdauer mit max. Lumen (Stunden): 2,00
Weitere Informationen: | | Ausführung: | LED | Typ: | Stirnlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, Kopflampe, Kopfleuchte, Stirnlampe, Stirnleuchte, LED-Taschenlampe, akku handlampe scangrip, handlampe akku, handlampe, Akkuhandleuchte, Akkuleuchten, LED-Leuchte, Leuchten, Scangrip, Taschenlampe |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,53* | € 36,43* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 27,67* | € 36,59* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 28,06* | € 37,14* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 27,50* | € 37,30* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 29,29* | € 42,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|