Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku CAS 18 V / 5,2 Ah für SCANGRIP CONNECT Arbeitsleuchten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku CAS 18 V / 5,2 Ah für SCANGRIP CONNECT Arbeitsleuchten
Akku CAS 18 V / 5,2 Ah für SCANGRIP CONNECT Arbeitsleuchten
Akku CAS 18 V / 5,2 Ah - Unterseite
Artikel-Nr.:
     415-scan03.6121
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.6121
EAN/GTIN:
     5708997361214
Suchbegriffe:
Akku
aufladen
Ladegerät
Ladestation

Scangrip Akku CAS 18 V / 5,2 Ah

Weitere Informationen:
Breite:
80,5 mm
Gewicht:
670 g
Höhe:
66 mm
Länge:
121 mm
passend für:
CONNECT Arbeitsleuchten
Schutzklasse:
IP 20
Spannung:
18 V
Weitere Suchbegriffe: Power Bank, Scangrip
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 89,35*
€ 123,31*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,16*
€ 271,42*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,31*
€ 146,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,80*
€ 141,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,75*
€ 137,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 112,71*
€ 134,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,10*
€ 122,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,35*
€ 106,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5675C
ab € 158,24*
Zubehör
SCANGRIP
03.5676C
ab € 236,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.