Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenbürste 170 x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenbürste 17 x 7 cm
Deckenbürste 17 x 7 cm
Artikel-Nr.:
     415-schull10170
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     10170
EAN/GTIN:
     9002588101705
Suchbegriffe:
Deckenbürste
Malerbürste
Quast
Tiefgrundbürste

Produktbeschreibung:

  • für einfache Decken-, Wand- und Fassadenbeschichtungen gut geeignet
  • Borste aus weißem Myhalon
  • blauer Kunststoffkörper
  • schwarzer Kunststoff-Stiel
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Länge:
170 mm
Typ:
Deckenbürste
Weitere Suchbegriffe: deckenbürste, Bitumbürste, Bürsten, Kleisterbürste, Krickerl, Schuller, Sockelbürste, Teerscheibe, Tiefengrundbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,00*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 90 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
10620
ab € 7,29*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
11810
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.