Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straßenbesen, glattes Elaston, mit 28 mmStielhalter, 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Straßenbesen, glattes Elaston, mit 28 mm Stielhalter, 800 mm
Straßenbesen, glattes Elaston, mit 28 mm Stielhalter, 800 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull14237
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     14237
EAN/GTIN:
     9002588142371
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen

Produktbeschreibung:

  • glattes Elaston
  • mit Stielhalter
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Durchmesser:
28 mm
Typ:
Straßenbesen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,31*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 30 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 40 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuller
14207
ab € 5,10*
Zubehör
Schuller
14208
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.