Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Gartengeräte
>
Besen
>
Saalbesen
>
Artikel
Saalbesen Rosshaarmischung 600 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-schull15113
Hersteller:
Schuller
Herst.-Nr.:
15113
EAN/GTIN:
9002588151137
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
saalbesen rosshaar 60 cm
Produktbeschreibung:
für glatte, trockene Böden, für feinen Staub und Schmutz, da dieser gebunden und nicht aufgewirbelt wird
inkl. Stielhalter
mit einer feinen Rosshaarmischung: aus tierischem Naturprodukt vom Schweif oder der Mähne von Pferden und einer hochwertigen Kunstfaser, fein bis kräftig weich je nach Steifheit des Haares
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Typ:
Saalbesen
... >
Reinigungstechnik
>
Reinigungsgeräte
>
Besen
Weitere Suchbegriffe:
großraumbesen
,
großraumbesen 60cm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,39*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 40 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kehrschaufel mit Holzstiel 225 x 220 mm
Schuller
15370
ab € 5,75*
Ähnlich
Saalbesen Arenga 400 mm
Schuller
15130
ab € 13,79*
Ähnlich
Saalbesen Arenga/Elaston Mischung 400 mm
Schuller
15100
ab € 13,22*
Ähnlich
Saalbesen Nylon 600 mm
Schuller
15142
ab € 29,29*
Ähnlich
Saalbesen Rosshaarmischung 400 mm
Schuller
15110
ab € 12,15*
Ähnlich
Zimmerbesen Mischhaar 280 mm
Schuller
15305
ab € 4,94*
Ähnlich
Zimmerbesen Rosshaarmischung 280 mm
Schuller
15300
ab € 9,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen