Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saalbesen Kokos 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saalbesen Kokos 400 mm
Saalbesen Kokos 400 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull15120
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     15120
EAN/GTIN:
     9002588151205
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
saalbesen kokos 40 cm

Produktbeschreibung:

  • für grobe, trockene und feuchte Böden in Hallen, Keller- und Lagerräumen geeignet
  • inkl. Stielhalter
  • mit einer dichten Kokosfaser als Besatz: weich bis mittelgrobe Faser aus der äußeren Schale der Kokosnuss, leicht und abriebfest
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Typ:
Saalbesen
Weitere Suchbegriffe: großraumbesen, großraumbesen 40cm, Allzweckbesen, Handfeger, Kehrgarnitur, Reinigung, Reisstrohbesen, Schuller, Straßenbesen, Wasserschieber, Zimmerbesen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,55*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
15370
ab € 5,74*
Ähnlich
Schuller
15130
ab € 13,80*
Ähnlich
Schuller
15100
ab € 13,18*
Ähnlich
Schuller
15142
ab € 29,34*
Ähnlich
Schuller
15305
ab € 4,94*
Ähnlich
Schuller
15300
ab € 9,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.