Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörperroller GOLDLINE HK-R 100 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizkörperroller Goldfaden 100 m
Heizkörperroller Goldfaden 100 m
Artikel-Nr.:
     415-schull20014
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     20014
EAN/GTIN:
     9002588200149
Suchbegriffe:
Heizkörperfarbroller
Heizkörperroller
Lackierroller
Lackroller

Produktbeschreibung:

  • speziell geeignet für glatte Untergründe, für Dispersionen, Lacke, Beton- und Rostschutzfarben
  • 12 mm Flor
  • Polyamid
  • lösungsmittelfest
  • mit 400 mm-Bügel
Weitere Informationen:
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: heizkörperroller 10 cm, heizkörperroller, heizkörperroller perlon, Farbroller, Farbwalzen, Heizköperroller, Heizkörperwalze, Lackwalze, Leichtlaufroller, Roller-Set, Schuller, Walze Micro-Line
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,70*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
21000
ab € 1,82*
Ähnlich
Schuller
21170
ab € 4,03*
Ähnlich
Schuller
22310
ab € 2,72*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
20002
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.