Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizkörperwalze FELT HK 60 mm, 2 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Heizkörper Lackwalze Filz 60 mm, 2 Stück
Heizkörper Lackwalze Filz 60 mm, 2 Stück
Artikel-Nr.:
     415-schull20031
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     20031
EAN/GTIN:
     9002588200316
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze

Produktbeschreibung:

  • zum Verarbeiten von wasser- und ölbasierenden Farben, Acryllacken und 2-Komponentenlacken
  • 4 mm Flor
  • Polyester gewebt
  • absolut fusselfrei
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Lackierroller-Walze, Lackroller-Ersatzwalze, Lackroller-Walze, Malerwalze, Universalwalze, heizkörper-walze 6cm, farbroller ersatzwalze, heizkörper-walze schuller, Farbwalze, Fassadenwalze, Heizkörperwalze, Kleberwalze, Lackwalze, malern, Micro-Line Walze, pinseln, Schuller, streichen, Strukturwalze, Walze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,05*
  
Preis gilt ab 40.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,525* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 80 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Packungen
€ 1,47*
€ 1,75
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Packung
ab 320 Packungen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Packung
ab 40000 Packungen
€ 1,05*
€ 1,25
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
20046
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.