Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green-Line-Farbroller 270 mm Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green-Line-Farbroller 27 cm Set
Green-Line-Farbroller 27 cm Set
Green-Line-Farbroller 270 mm Set
Artikel-Nr.:
     415-schull20317
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     20317
EAN/GTIN:
     9002588203171
Suchbegriffe:
Farbrolle
Farbroller
Fassadenroller
Maler Rolle

Produktbeschreibung:

  • für Dispersions- und Leimfarben, Öl-, Lack- und Kunstharzfarben
  • 18 mm Flor
  • Polyamid
  • flüssigkeitsdicht
  • lösungsmittelfest
  • mit Teleskop-Verlängerungsstange
Weitere Informationen:
Breite:
270 mm
Länge:
1200 - 2000 mm
Weitere Suchbegriffe: Malerrolle, Malerroller, Farbrollergarnitur, Lackierrollergarnitur, farbrolle, Farbwalzen, Heizköperroller, Heizkörperwalze, Lackwalze, Leichtlaufroller, Roller-Set, Schuller, Walze Micro-Line
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,72*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
20315
ab € 9,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.