Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbwalze BASELINE 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbwalze Vestan 25 cm
Farbwalze Vestan 25 cm
Artikel-Nr.:
     415-schull25250
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     25250
EAN/GTIN:
     9002588252506
Suchbegriffe:
Farbroller Ersatzwalze
Heizkörper-Ersatzwalze
Heizkörper-Walze
Lackierroller-Ersatzwalze

Produktbeschreibung:

  • für einfache Malerarbeiten geeignet
  • 18 mm Flor
  • Polyester gestrickt
  • flauschig
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Durchmesser:
42 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
40
€ 6,95*
ab € 2,24*
€ 3,29*
1 Tag
136
1
€ 5,90*
ab € 2,84*
€ 4,43*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 160 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 131,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schuller Eh'klar
23030
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.