Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Maler- und Tapeziererwerkzeug
>
Streichwerkzeug
>
Farbrollergarnitur
>
Farbroller
>
Artikel
Farbroller MERINO-R 250 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-schull27264
Hersteller:
Schuller
Herst.-Nr.:
27264
EAN/GTIN:
9002588272641
Suchbegriffe:
Farbrolle
Farbroller
Fassadenroller
Maler Rolle
Produktbeschreibung:
speziell zum gleichmäßigen Auftrag von Fassaden-, Dispersions- und Latexfarben geeignet
Lammfell
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
... >
Lager 415
>
Werkzeuge
>
Farbroller
Weitere Suchbegriffe:
Malerrolle
,
Malerroller
,
farbrolle lammfell
,
farbrolle
,
Farbwalzen
,
Heizköperroller
,
Heizkörperwalze
,
Lackwalze
,
Leichtlaufroller
,
Roller-Set
,
Schuller
,
Walze Micro-Line
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,28*
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fassadenroller BASELINE-R P+ 270 mm
Schuller
27282
€ 93,16*
Ähnlich
Kleisterrolle BASELINE FF-R 180 mm
Schuller
27187
€ 4,32*
Ähnlich
Lackroller superfein 110 mm
Schuller
22370
€ 3,48*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.