Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser Samurai Black 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cuttermesser Samurai Black 9 mm
Cuttermesser Samurai Black 9 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull30541
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     30541
EAN/GTIN:
     9002588305417
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Produktbeschreibung:

  • mit 30° Schneidewinkel
  • sichere Klingenarretierung
  • schwarze Klinge
  • mit einer Metall-Klingenführung
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
9 mm
Typ:
Cuttermesser
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, cuttermesser 9mm, cutter messer, cuttermesser schuller, Cutterklingen, Ersatzklingen, Schnurlot, Schuller, Tapezierbürste, Tapezierschere, Tapezierschiene, Tapezierwischer, Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,12*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 160 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
30451
ab € 0,85*
Ähnlich
Schuller
30476
ab € 0,90*
Ähnlich
Schuller
30490
ab € 1,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.