Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 415
>
Werkzeuge
>
Messer
>
Artikel
Ersatzklingen Samurai Ninja Ran 25 mm AV, Inhalt 10 Stück
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-schull30571
Hersteller:
Schuller
Herst.-Nr.:
30571
EAN/GTIN:
9002588305714
Suchbegriffe:
Cutterklingen
Cuttermesser
Ersatzklingen
Schnurlot
Produktbeschreibung:
im Sicherheitsspender
auf einer Hängerkarte
besonders scharfe Klingen, SK2H
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
25 mm
Typ:
Ersatzklingen
... >
Lager 415
>
Werkzeuge
>
Messer
Weitere Suchbegriffe:
Schuller
,
Tapezierbürste
,
Tapezierschere
,
Tapezierschiene
,
Tapezierwischer
,
Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,55*
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,155* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 15,89*
€ 18,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,26*
€ 18,16
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 14,86*
€ 17,68
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 14,47*
€ 17,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,61*
€ 16,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 13,27*
€ 15,79
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 11,55*
€ 13,74
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ersatzklingen Samurai Black 9 x 0,4 mm, Inhalt 10 Stück
Schuller
39000
ab € 2,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen