Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser-Set Samurai Black 18 mm


Menge:  Sätze  
Produktinformationen
Cuttermesser-Set Samurai Black 18 mm
Cuttermesser-Set Samurai Black 18 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull30595
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     30595
EAN/GTIN:
     9002588305950
Suchbegriffe:
Cutterklingen
Cuttermesser
Ersatzklingen
Schnurlot

Produktbeschreibung:

  • mit sicherer Klingenarretierung
  • 2K Griff
  • schwarze Klinge
  • mit einer Metall-Klingenführung

Lieferumfang:

  • 1 x Cuttermesser Samurai Black 18 mm
  • 10 Ersatzklingen im Sicherheitsspender
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
18 mm
Typ:
Cuttermesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,74*
  
Preis gilt ab 5.000 Sätze
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Sätze
€ 12,06*
€ 14,35
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 11,70*
€ 13,92
pro Satz
ab 30 Sätze
€ 11,40*
€ 13,57
pro Satz
ab 40 Sätze
€ 11,10*
€ 13,21
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 10,51*
€ 12,51
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 10,27*
€ 12,22
pro Satz
ab 5000 Sätze
€ 8,74*
€ 10,40
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
30473
ab € 1,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.