Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Vermessungstechnik
>
Schlagschnurroller
>
Schlagschnurkreide
>
Artikel
Schlagschnurfarbe rot, SB, Flasche 0,50 kg
Menge:
Flaschen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-schull30680
Hersteller:
Schuller
Herst.-Nr.:
30680
EAN/GTIN:
9002588306803
Suchbegriffe:
Schlagschnurfarbe
Schlagschnurkreide
schlagschnurfarbe rot
schlagschnurkreide
Produktbeschreibung:
im Dispenser
SB verpackt (selbstbedienungsgerechte Verpackung)
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Inhalt:
50 g
Typ:
Schlagschnurgerät
... >
Werkzeuge
>
Markierwerkzeuge
>
Schlagschnurgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Cutterklingen
,
Cuttermesser
,
Ersatzklingen
,
Schnurlot
,
Schuller
,
Tapezierbürste
,
Tapezierschere
,
Tapezierschiene
,
Tapezierwischer
,
Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,84*
Preis gilt ab 36.000 Flaschen
1 Flasche enthält 0,5 Kilogramm (ab € 3,68* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Flaschen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 2,70*
€ 3,21
pro Flasche
ab 36 Flaschen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Flasche
ab 48 Flaschen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Flasche
ab 60 Flaschen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Flasche
ab 120 Flaschen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Flasche
ab 240 Flaschen
€ 2,29*
€ 2,73
pro Flasche
ab 36000 Flaschen
€ 1,84*
€ 2,19
pro Flasche
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schlagschnurkreide rot, SB, Flasche 0,50 kg
Schuller
30681
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen