Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schneidegeräte
>
Cutter
>
Cuttermesser
>
Trapezklinge
>
Artikel
Trapezklingen Samurai Black Trapez 0,65 mm, Inhalt 10 Stück
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-schull39005
Hersteller:
Schuller
Herst.-Nr.:
39005
EAN/GTIN:
9002588390055
Suchbegriffe:
Trapezklinge
trapezklinge schuller
trapezklinge
Produktbeschreibung:
im Sicherheitsspender auf einer Hängerkarte
schwarz
Weitere Informationen:
Typ:
Ersatzklingen
... >
Lager 415
>
Werkzeuge
>
Messer
Weitere Suchbegriffe:
Cutterklingen
,
Cuttermesser
,
Ersatzklingen
,
Schnurlot
,
Schuller
,
Tapezierbürste
,
Tapezierschere
,
Tapezierschiene
,
Tapezierwischer
,
Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,03*
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,403* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 5,78*
€ 6,88
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 5,49*
€ 6,53
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 5,21*
€ 6,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,84*
€ 5,76
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,76*
€ 5,66
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Packung
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cuttermesser Samurai Black 18 mm
Schuller
30582
ab € 5,43*
Zubehör
Sicherheitscuttermesser Samurai Safety 18 mm
Schuller
30588
ab € 6,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen