Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Masseband
>
Artikel
Isolierband VDE gelb/grün Erdung x 15 mm x 15 m
Menge:
Rollen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-schull44009
Hersteller:
Schuller
Herst.-Nr.:
44009
EAN/GTIN:
9002588440095
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
Erdungsband
Produktbeschreibung:
EAN-Code pro Rolle
Dehnung: 150 %
Klebekraft: 2,0 N/10 mm min. avg.
Temperatur Limit: 90 %
Träger: PVC
Voltage: 7 KV
Weitere Informationen:
Breite:
15 mm
Farbe:
gelb/grün
Länge:
10 m
Stärke:
15 my
Typ:
Isolierband
... >
Betriebsausstattung
>
Chemisch-Technische Produkte
>
Klebeband
Weitere Suchbegriffe:
Kupferrundseil
,
Masseband
,
elektroisolierband 15mm x10m
,
erdungsband
,
elektroisolierband 10 m
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,93*
Preis gilt ab 40.000 Rollen
1 Rolle enthält 15 Meter (ab € 0,062* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 80 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 80 Rollen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Rolle
ab 320 Rollen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Rolle
ab 800 Rollen
€ 1,10*
€ 1,31
pro Rolle
ab 40000 Rollen
€ 0,93*
€ 1,11
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Isolierband VDE rot 15 mm x 10 m
Schuller
44000
ab € 0,85*
Ähnlich
Isolierband-Set VDE 10-teilig
Schuller
44040
ab € 8,42*
Ähnlich
VDE Isolierband schwarz 50 mm x 10 m
Schuller
44054
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen