Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abroller mit 2 PP Bändern, 48 mm x 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abroller mit 2 PP Bändern, 48 mm x 50 m
Abroller mit 2 PP Bändern, 48 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     415-schull44991
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     44991
EAN/GTIN:
     9002588449913
Suchbegriffe:
Filamentabroller
Handabroller
Handabroller Packband
Packbandabroller

Produktbeschreibung:

  • mit 2 Polypropylenbändern
Weitere Informationen:
Breite:
48 mm
Länge:
50 m
Typ:
Abrollgerät
Weitere Suchbegriffe: Paketbandabroller, handabroller 48mm, handabroller, Abdeckband, Bauklebeband, Hochkreppband, Isolierband, Klebe-Abdeckband, Klebeband, Klebebänder, Kreppband, Schuller, Warnband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,82*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.