Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UV-Gewebe-Putzband 50 mm x 25 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
UV-Gewebe-Putzband 50 mm x 25 m
UV-Gewebe-Putzband 50 mm x 25 m
Artikel-Nr.:
     415-schull45499
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     45499
EAN/GTIN:
     9002588454993
Suchbegriffe:
Putz-Band
Putz-Klebeband
Putzband
Stein-Band

Produktbeschreibung:

  • für Maler und Gipser
  • speziell geeignet als Putzband bei Holzfenstern und -türen mit wasserhaltigen Lacken und Lasuren
  • für glatte und rauhe Untergründe
  • Top Qualität
  • anschmiegsames und strapazierfähiges Gewebeband mit hoher Klebekraft
  • UV-beständig bis 4 Wochen
  • Trägermaterial: PE beschichtetes Gewebe
  • Kleber: Kautschuk, UV-stabilisiert
  • Klebekraft: 880 g / 25 mm
  • Dehnung: 6 %
Weitere Informationen:
Ausführung:
PE
Breite:
50 mm
Länge:
25 m
Stärke:
0,325 mm
Typ:
Gewebeband
Weitere Suchbegriffe: Steinband, Steinklebeband, steinband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
30
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 4,78*
€ 6,74*
1 Tag
110
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,48*
€ 9,06*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Rollen
€ 6,74*
€ 8,02
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 6,54*
€ 7,78
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Rolle
ab 90 Rollen
€ 6,21*
€ 7,39
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 6,04*
€ 7,19
pro Rolle
ab 150 Rollen
€ 5,88*
€ 7,00
pro Rolle
ab 5000 Rollen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,1912* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Rollen
Mindestbestellmenge: 30 Rollen ( entspricht € 202,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
7000111459
€ 13,96*
Ähnlich
3M
7100046038
€ 13,11*
Ähnlich
tesa
04662-00086-02
€ 7,86*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
45399
€ 8,01*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
45379
€ 8,03*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
45456
€ 4,22*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
45459
€ 6,76*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
45449
€ 4,96*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
45463
€ 4,16*
Ähnlich
Schuller
45495
€ 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.