| |
|
| Artikel-Nr.: 415-schull45612 Herst.-Nr.: 45612 EAN/GTIN: 9002588456126 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Gewebeträger
- SB verpackt (selbstbedienungsgerechte Verpackung)
- Trägermaterial: Gewebe
- Kleber: Spezial Synthetik
- Klebekraft auf Stahl: 15 N / 25 mm
- Temperaturbeständigkeit: 60°C
Weitere Informationen: | | Breite: | 50 mm | Länge: | 25 m | Stärke: | 0,27 mm | Typ: | Doppelseitiges Klebeband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 36 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 8,01* | € 11,03* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 11,87* | € 15,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,3204* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen | Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 397,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|