| |
|
| Artikel-Nr.: 415-schull45620 Herst.-Nr.: 45620 EAN/GTIN: 9002588456201 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - doppelseitig
- SB verpackt (selbstbedienungsgerechte Verpackung)
- Trägermaterial: PE-Schaumstoff
- Kleber: Solvent-Acrylkleber
- Klebekraft auf Stahl: 12 N / 25 mm
- Bruchdehnung: max. 300 %
- Hitzebeständigkeit: - 20°C bis + 100°C
Weitere Informationen: | | Breite: | 12 mm | Farbe: | schwarz | Länge: | 5 m | Typ: | Doppelseitiges Klebeband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 60 | | pro Rolle | € 6,95* | ab € 1,86* | € 2,63* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,34* | € 3,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 0,372* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Rollen | Mindestbestellmenge: 60 Rollen ( entspricht € 157,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|