| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-schull45642 Herst.-Nr.: 45642 EAN/GTIN: 9002588456423 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: - Folienträger
- wieder abziehbar
- Teppichverlegeband
- Trägermaterial: Polyethylen/Folie
- Kleber: Synthetik
- Klebekraft auf Stahl: 6 N / 25 mm
- Hitzebeständigkeit: 60° C
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 50 mm | Länge: | 25 m | Stärke: | 0,18 mm | Typ: | Doppelseitiges Klebeband |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PE-Klebeband, PE-Packband, Polyethylen-Packband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, beidseitiges klebeband 50 mm x 25 m, beidseitiges klebeband, doppelklebeband 25m |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | 36 | ![](/p.gif) | pro Rolle | Frei Haus | ab € 8,15* | € 11,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 5,90* | ab € 12,74* | € 17,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,326* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen | Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 407,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|