Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckvlies 1000 mm x 10 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Abdeckvlies 1000 mm x 10 m
Abdeckvlies 1000 mm x 10 m
Artikel-Nr.:
     415-schull45980
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     45980
EAN/GTIN:
     9002588459806
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckvlies
Bodenschutzvlies
Gipservlies
Malerabdeckvlies

Produktbeschreibung:

  • für alle Abdeckarbeiten
  • bestehend aus 100% Recyclingfasern (Baumwoll- und synthetische Fasern)
  • ist unbedenklich entsprechend EG-Entscheidung bezüglich DMF-Freiheit (2009/251/EG) sowie REACH-Verordnung 1907/2006
  • wird unter ISO9001 und EN9001 hergestellt
  • ist vor der Verarbeitung sterilisiert und sind frei von FCKW, Schwermetallen, Formaldehyd, Fungizide und Pestizide
  • mit guter Saugkraft
  • wasserundurchlässige, rutschhemmende Folie
  • Dicke: 2,00 mm (+/- 10 %)
  • Zugkraft längs: ca. 70 N/5cm
  • Zugkraft quer: ca. 60 N/5cm
  • Dehnung längs: 25 - 30 %
  • Dehnung quer: 40 - 50 %
Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Länge:
10 m
Stärke:
220 g/m²
Typ:
Abdeckvlies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,46*
  
Preis gilt ab 6.000 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 1,246* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 17,02*
€ 20,25
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 16,35*
€ 19,46
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 15,93*
€ 18,96
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 15,51*
€ 18,46
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 14,60*
€ 17,37
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 14,23*
€ 16,93
pro Rolle
ab 6000 Rollen
€ 12,46*
€ 14,83
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
46395
ab € 166,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.