Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baumaschinen
>
Rührgerät
>
Rührkorb
>
Rondenrührer
>
Artikel
Rondenrührer Ø 60 x 400 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-schull48366
Hersteller:
Schuller
Herst.-Nr.:
48366
EAN/GTIN:
9002588483665
Suchbegriffe:
Ronden-Rührer
Rondenrührer
Rondenrührquirl
Rührkorb
Produktbeschreibung:
für alle gängigen Maschinentypen
speziell für alle flüssigen Materialien mit niederiger Viskosität
mit Sechskantschaft
für schnelles und homogenes mischen
Mischwirkung: seitliche Verwirbelung
Weitere Informationen:
Länge:
400 mm
Typ:
Rondenrührer
... >
Baumaschinen und Baugeräte
>
Mischtechnik
>
Rührer
Weitere Suchbegriffe:
Rührquirl
,
rührkorb 60mm
,
rührkorb
,
rührquirl 80x400
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,71*
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 48 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 72 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 96 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mörtel-Mixer verzinkt Ø 85 x 400 mm
Schuller
48210
ab € 6,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen