Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Trockenbau
>
Trockenbauwerkzeug
>
Japanspachtel
>
Artikel
Japanspachtel 240 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-schull50125
Hersteller:
Schuller
Herst.-Nr.:
50125
EAN/GTIN:
9002588501253
Suchbegriffe:
Japanspachtel
japanspachtel 240mm
japanspachtel
Produktbeschreibung:
Kunststoffleiste
Weitere Informationen:
Blattbreite:
240 mm
Typ:
Japanspachtel
... >
Lager 415
>
Werkzeuge
>
Spachtel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,08*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 45 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Japanspachtel rostfrei mit Holzgriffleiste Breite 160 mm
Schuller Eh'klar
50122
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen