Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskop-Schleifer 210 x 105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teleskop-Schleifer 210 x 105 mm
Teleskop-Schleifer 210 x 105 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull51640
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     51640
EAN/GTIN:
     9002588516400
Suchbegriffe:
Gummischleifklotz
Handschleifer
Schleifkissen
Schleifkork

Produktbeschreibung:

  • mit 3 mm starkem Moosgummi Belag
Weitere Informationen:
Breite:
105 mm
Länge:
210 mm
Typ:
Handschleifer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,70*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
51650
ab € 12,53*
Ähnlich
Schuller
51630 1
ab € 4,57*
Ähnlich
Schuller
51635
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.