Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schleifmittel
>
Schleifschwamm
>
Artikel
Schleifschwamm K60, 100 x 70 x 28 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-schull60007
Hersteller:
Schuller
Herst.-Nr.:
60007
EAN/GTIN:
9002588600079
Suchbegriffe:
Schleifschwamm
schleifschwamm 100x70x25mm k 60
schleifschwamm
schleifschwamm k 60
Produktbeschreibung:
für Trocken- und Naßschliff
beste europäische Qualität
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Körnung:
K 60
Länge:
100 mm
Typ:
Schleifschwamm
... >
Materialbearbeitung
>
Schleifmittel
>
Schleifschwamm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
Preis gilt ab 125.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schleifschwamm K36/60, 100 x 70 x 28 mm
Schuller
60003
ab € 0,73*
Ähnlich
Schleifschwamm K36/60, 100 x 70 x 28 mm, SB verpackt
Schuller
60053
ab € 1,00*
Ähnlich
Schleifschwamm Softcut PRO, P60
Schuller
60036
ab € 1,15*
Ähnlich
Schleifschwamm Softcut SET im Container, je 15x 4 Sorten
Schuller
60000
ab € 55,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen