Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schleifmittel
>
Schleifschwamm
>
Artikel
Schleifschwamm Softcut PRO, P80
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-schull60037
Hersteller:
Schuller
Herst.-Nr.:
60037
EAN/GTIN:
9002588600376
Suchbegriffe:
Schleifschwamm
schleifschwamm k80
schleifschwamm
Schuller, Softccut PRO Schleifschwämme mit einer abgeschrägten Längsseite.
Produktbeschreibung:
Schleifkorn besteht aus Siliciumcarbid
für Trocken- und Nassschliffe geeignet
Weitere Informationen:
Breite:
90 mm
Körnung:
P 80
Länge:
125 mm
Typ:
Schleifschwamm
... >
Materialbearbeitung
>
Schleifmittel
>
Schleifschwamm
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 180 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schleifschwamm K36/60, 100 x 70 x 28 mm
Schuller
60003
ab € 0,73*
Ähnlich
Schleifschwamm K36/60, 100 x 70 x 28 mm, SB verpackt
Schuller
60053
ab € 1,00*
Ähnlich
Schleifschwamm Softcut PRO, P60
Schuller
60036
ab € 1,15*
Ähnlich
Schleifschwamm Softcut SET im Container, je 15x 4 Sorten
Schuller
60000
ab € 55,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen