Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke
>
Maler- und Tapeziererwerkzeug
>
Streichwerkzeug
>
Pinsel
>
Handwerkerpinsel
>
Borstenpinsel (Handwerk)
>
Artikel
Flachpinsel MADURO M, 60 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-schull70365
Hersteller:
Schuller
Herst.-Nr.:
70365
EAN/GTIN:
9002588703657
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
Produktbeschreibung:
für Wandfarben und lösemittelbasierende Farben und Lacke
Borstenmischung aus heller Borste und konischem Polyester
vermessingte Zwinge
blau-gold lackierter Kunststoff-Stiel
formstabil
gute Farbhaltung
Borstenstärke: 6. (deutsche Norm bei Flachpinsel)
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
51 mm
Breite:
60 mm
Stärke:
16 mm
Typ:
Flachpinsel
... >
Lager 415
>
Werkzeuge
>
Pinsel
Weitere Suchbegriffe:
Flachpinsel (Handwerk)
,
Lackierpinsel
,
Lasurpinsel
,
Flachpinsel
,
flachpinsel (handwerk) 60 mm
,
flachpinsel (handwerk)
,
schuller lackierpinsel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32*
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 72 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 108 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 144 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 180 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 360 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flachpinsel MADURO M, 20 mm
Schuller
70361
ab € 1,15*
Ähnlich
Flachpinsel MADURO XL 20 mm
Schuller
72451
ab € 2,16*
Ähnlich
Flachpinsel-Industrie 9. Stärke, 30 mm
Schuller
70412
ab € 2,49*
Ähnlich
SCHULLER Allround Flachpinsel mit Holzstiel Größe 30 mm
Schuller Eh'klar
72382
ab € 2,33*
Ähnlich
SCHULLER Flächenstreicher Breite 15 mm mit Holzstiel roh
Schuller Eh'klar
70320
ab € 1,74*
Ähnlich
SCHULLER Flächenstreicher Breite 20 mm mit Kunststoffstiel
Schuller Eh'klar
72341
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen