Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachpinsel-Industrie 9. Stärke, 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachpinsel-Industrie 9. Stärke, 60 mm
Flachpinsel-Industrie 9. Stärke, 60 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull70415
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     70415
EAN/GTIN:
     9002588704159
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel

Produktbeschreibung:

  • speziell für harten Dauereinsatz in der Industrie entwickelt
  • helle Borste
  • verzinkte Zwinge
  • Holzstiel natur
  • Borstenstärke: 9. (deutsche Norm bei Flachpinsel)
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
51 mm
Breite:
60 mm
Stärke:
18 mm
Typ:
Flachpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,17*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 48 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 72 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 96 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 240 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
70361
ab € 1,15*
Ähnlich
Schuller
72451
ab € 2,16*
Ähnlich
Schuller
70412
ab € 2,48*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
72382
ab € 2,33*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
70320
ab € 1,74*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
72341
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.