Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackpinsel 9. Stärke Kunststoffstiel, 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lackpinsel 9. Stärke Kunststoffstiel, 30 mm
Lackpinsel 9. Stärke Kunststoffstiel, 30 mm
Artikel-Nr.:
     415-schull70472
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     70472
EAN/GTIN:
     9002588704722
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel

Produktbeschreibung:

  • deutsche Spitzenqualität, für Wandfarben und lösemittelbasierenden Farben und Lacke
  • Borstenmischung aus heller Borste und konischem Polyester mit hohem Farbhaltevermögen
  • vermessingte Zwinge
  • grüner Kunststoff-Stiel
  • Borstenstärke: 9. (deutsche Norm bei Flachpinsel)
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
45 mm
Breite:
30 mm
Stärke:
15 mm
Typ:
Lackpinsel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
48
€ 6,95*
ab € 1,70*
€ 2,60*
24 Tage
unbekannt
12
€ 5,95*
ab € 3,461*
€ 5,04525*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 96 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 144 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 192 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 124,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
70442
ab € 3,80*
Ähnlich
Schuller
70612
ab € 3,80*
Ähnlich
Schuller
70451
ab € 1,33*
Ähnlich
Schuller
70471
ab € 1,55*
Ähnlich
Schuller
72672
ab € 1,36*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
70421
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.