Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger stationär DIESEL 10000 A XL - STAND BY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger stationär DIESEL 10000 A XL - STAND BY
Stromerzeuger stationär DIESEL 10000 A XL - STAND BY
Artikel-Nr.:
     415-sdmoDIESEL10000AXLSB
Hersteller:
     Kohler SDMO
Herst.-Nr.:
     DIESEL10000AXLSB
EAN/GTIN:
     3499231004609
Datenblatt
Suchbegriffe:
Inverter
Invertertechnologie
Notstromaggregat
Notstromer

Die Stromerzeuger DIESEL kombinierten Vorteile einer langen Einsatzdauer undeiner extremen Langlebigkeit für alle professionellenApplikationen.

Produktbeschreibung:

  • Profi-Motor KOHLER
  • luftgekühlt
  • elektrische Startanlage mit wartungsfreier Batterie
  • Anschlussschnittstelle mit Betriebsstundenzähler
  • hohe Tankkapazität

Technische Daten:

  • Frequenz (Hz): 50 Hz
  • Nennspannung (V): 230
  • Phasenanzahl: einphasig
  • Verbrauch 75% (L/h): 2,10
  • Autonomie 75% (h): 16,70
  • Schalldruckpegel in 1 m Entfernung in dB(A): 95

Technische Daten Motor:

  • Motor Marke: Kohler
  • Motor Typ: KD425-2
  • Verteilung: Diesel O.H.V.
  • Ölschutz: Ja
  • Hubraum (cm³): 850
  • Kapazität Öl (l): 2,60

Technische Daten Generator:

  • Technologie: ohne Ring und Bürste
  • Regelung AVR: Nein
  • Isolierklasse: H

Anschlüsse und Schaltkasten:

  • 1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 32A - Überlastschutz + Betriebsstundenzähler + Anzeige +APM202

Lieferumfang:

  • Betriebs- und Wartungsanleitung

Unterliegt nicht den Vorschriften für mobile Arbeitsmaschinen STAGE V.

Weitere Informationen:
Breite:
570 mm
Generator:
synchron
Gewicht:
162 kg
Höhe:
770 mm
Länge:
895 mm
max. Leistung 1 Phase:
9 kW
Motor:
Diesel
Schalldruckpegel:
80 dB(A)
Schallleistungspegel:
109 dB(A)
Schutzklasse:
IP 23
Startart:
Elektrostart
Tankinhalt:
35 Liter
Typ:
Stationäre Stromerzeuger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.214,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.915,38*
€ 7.039,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.716,54*
€ 6.802,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.569,97*
€ 6.628,26
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5.423,39*
€ 6.453,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.218,57*
€ 6.210,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.214,15*
€ 6.204,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.