Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger DIESEL 16 LC TA SILENCE C5 RCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger DIESEL 16 LC TA SILENCE C5 RCD
Stromerzeuger DIESEL 16 LC TA SILENCE C5 RCD
Artikel-Nr.:
     415-sdmoDIESEL16LCTASILENCEC5RCD
Hersteller:
     Kohler SDMO
Herst.-Nr.:
     DIESEL16LCTASILENCEC
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Inverter
Invertertechnologie
Notstromaggregat
Notstromer

Die Stromerzeuger DIESEL SILENCE kombinierte Vorteile einer langen Einsatzdauer, niedriges Geräuchniveau, extreme Langlebigkeit für alle professionellen Applikationen.

Produktbeschreibung:

  • Profi-Motor KOHLER
  • wassergekühlt
  • sehr leise
  • schall- und stoßdämmende Platten
  • Auffangwanne für Betriebsstoffe
  • integrierter Differentialschutz

Technische Daten:

  • Frequenz (Hz): 50 Hz
  • Nennspannung (V): 400
  • Phasenanzahl: dreiphasig
  • Verbrauch 75% (L/h): 3,60
  • Autonomie 75% (h): 13,90
  • Schalldruckpegel in 1 m Entfernung in dB(A): 79

Technische Daten Motor:

  • Motor Marke: Kohler
  • Motor Typ: KDW1003-H
  • Ölschutz: Ja
  • Hubraum (cm³): 1030
  • Kapazität Öl (l): 2,60

Technische Daten Generator:

  • Technologie: Ringe und Bürste
  • Regelung AVR: Nein
  • Isolierklasse: H

Anschlüsse und Schaltkasten:

  • 1 Anschluss 230V 10/16A - Schutzschalter + 3 Anschluss 230V 16A - Schutzschalter + 1 Anschluss 400V 32A - Schutzschalter + Notaus-Schalter + APM303

Lieferumfang:

  • wartungsfreie Batterie
  • Aufhängöse
  • Betriebsstundenzähler
  • Betriebs- und Wartungsanleitung
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Dauerleistung 1 Phase:
15,6 kVA
Generator:
synchron
Gewicht:
364 kg
Höhe:
1050 mm
Länge:
1410 mm
max. Leistung 1 Phase:
12,5 kW
Motor:
Diesel
Schalldruckpegel:
66 dB(A)
Schallleistungspegel:
95 dB(A)
Schutzklasse:
IP 23
Startart:
Elektrostart
Tankinhalt:
50 Liter
Typ:
Schallgedämmter Stromerzuger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.873,06*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.972,56*
€ 11.867,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.659,55*
€ 11.494,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9.411,87*
€ 11.200,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9.164,19*
€ 10.905,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.876,71*
€ 10.563,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.873,06*
€ 10.558,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kohler SDMO
DIESEL15LCTASILENCEC
ab € 7.165,70*
Ähnlich
Kohler SDMO
DIESEL16LCTASILENCEA
ab € 9.015,73*
Ähnlich
Kohler SDMO
DIESEL6500TASILENCEC
ab € 5.073,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.