Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netz- und Generatorumschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Netz-/Generatorumschalter
Netz-/Generatorumschalter
Artikel-Nr.:
     415-sdmoR05M
Hersteller:
     Kohler SDMO
Herst.-Nr.:
     R05M
EAN/GTIN:
     3499231905401
Suchbegriffe:
Fernbedienung
FI-Schalter
Hebeöse
Netz-Generatorschutz

Der manuelle Umschalter erlaubt den Anschluss an einem Haus und die manuelle Steuerung der Stromquelle bei Ausfall der Stromversorgung sowie die manuelle Rückschaltung auf die Stromversorgung. Bei einem Ausfall der Stromversorgung wird das Stromaggregat einfach manuell eingeschaltet. Es versorgt dann alle elektrischen Geräte im Haushalt. Dabei muss der entsprechende Schalter im Schaltkasten auf die Position Notstromversorgung (63 A Widerstand) umgeschaltet werden.

Produktbeschreibung:

  • Nur für 230 Volt Wechselstromerzeuger!
  • für Stromaggregate: PERFORM 3000/4500, HX 3000/C / 4000/C / 6000/C / 6080/C, TECHNIC 3000 IP54, TECHNIC 6500 / 10000 E AVR C, ALIZÉ 3000 / 6000 E, DIESEL 4000 C/E XL C / 6000 E XL C / 10000 E XL C, SD 6000 E XL, XP-T6KM-ALIZÉ, XP-T8HKM-ALIZÉ, XP-T9KM-ALIZÉ

Dieser Artikel ist nicht nachrüstbar und kann nur in Verbindung mit dem dazu passendem Stromaggregat bestellt werden.

Weitere Informationen:
Typ:
Zubehör Stromerzeuger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,40*
€ 145,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,98*
€ 140,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,95*
€ 136,79
pro Stück
ab 4 Stück
€ 111,93*
€ 133,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,60*
€ 124,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,33*
€ 122,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kohler SDMO
DIESEL10LCASILENCEC5
ab € 6.956,00*
Zubehör
Kohler SDMO
DIESEL6000ASILENCEC5
ab € 4.679,60*
Zubehör
Kohler SDMO
INVERTERPRO3000EC5
ab € 2.664,33*
Zubehör
Kohler SDMO
PRESTIGE3000C5
ab € 1.090,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.