Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter mit 230V 16A-CEE Stecker auf Schuko-Kupplung RAP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapter mit 230V 16A-CEE Stecker auf Schuko-Kupplung RAP
Adapter mit 230V 16A-CEE Stecker auf Schuko-Kupplung RAP
Artikel-Nr.:
     415-sdmoRAP
Hersteller:
     Kohler SDMO
Herst.-Nr.:
     RAP
EAN/GTIN:
     3499231002827
Suchbegriffe:
CEE Adapter
cee adapter

Der SDMO Adapter RAP erlaubt den Anschluss eines 230 V Gerätes an Industriesteckdosen.

Produktbeschreibung:

  • Adapter für Industrie-Steckdose
  • Anschluss eines 230 V Gerätes
Weitere Informationen:
Typ:
Zubehör Stromerzeuger
Weitere Suchbegriffe: Fernbedienung, FI-Schalter, Hebeöse, Netz-Generatorschutz, Notstromautomatik, Ölflasche, Radsatz, SDMO, Wartungssatz, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,27*
€ 66,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,01*
€ 47,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kohler SDMO
DIESEL10LCASILENCEC5
ab € 6.938,34*
Zubehör
Kohler SDMO
DIESEL15LCTASILENCEC
ab € 7.066,00*
Zubehör
Kohler SDMO
DIESEL6000ASILENCEC5
ab € 4.683,36*
Zubehör
Kohler SDMO
DIESEL6500TASILENCEC
ab € 4.974,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.