Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhülle RH1, 82 x 58 x 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhülle RH1, 82 x 58 x 50 cm
Artikel-Nr.:
     415-sdmoRH1
Hersteller:
     Kohler SDMO
Herst.-Nr.:
     RH1
EAN/GTIN:
     3499231920015
Suchbegriffe:
Fernbedienung
FI-Schalter
Hebeöse
Netz-Generatorschutz

Produktbeschreibung

  • für HX(C) 4000 – 6000 - 7500T / PERFORM 4500 - 4500 XL - 5500T - 5500 T XL - 6500 - 6500 XL - 7500 T - 7500 XL / TECHNIC 6500 - 7500 TE / DIESEL / TRASH
Weitere Informationen:
Breite:
580 mm
Höhe:
500 mm
Länge:
820 mm
Typ:
Zubehör Stromerzeuger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,11*
€ 87,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,24*
€ 84,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 69,37*
€ 82,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,54*
€ 75,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kohler SDMO
RH2
ab € 58,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.