Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erdspieß verzinkt 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erdspieß verzinkt 1 m
Erdspieß verzinkt 1 m
Artikel-Nr.:
     415-sdmoRPQ
Hersteller:
     Kohler SDMO
Herst.-Nr.:
     RPQ
EAN/GTIN:
     3499231000137
Suchbegriffe:
Fernbedienung
FI-Schalter
Hebeöse
Netz-Generatorschutz

Zur Erdung Ihres Strom- oder Schweißaggregates bzw. Zapfwellenstromerzeugers.

Produktbeschreibung:

  • galvanisiert

Lieferumfang:

  • mit einem 2 m langen Kabel mit 10 mm² Querschnitt für RPQ und 25 mm² für RPQ1
Weitere Informationen:
Typ:
Zubehör Stromerzeuger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kohler SDMO
PRESTIGE3000C5
ab € 1.091,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.