Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromerzeuger TECHNIC 6500 E C5 RCD 6300 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromerzeuger TECHNIC 6500 E C5 RCD 6300 W
Stromerzeuger TECHNIC 6500 E C5 RCD 6300 W
Artikel-Nr.:
     415-sdmoTECHNIC6500EC5RCD
Hersteller:
     Kohler SDMO
Herst.-Nr.:
     TECHNIC6500EC5RCD
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Inverter
Invertertechnologie
Notstromaggregat
Notstromer

Die Stromerzeuger der Baureihe TECHNIC mit überlegener Kapazität und Widerstandsfähigkeit für den täglichen professionellen Einsatz.

Produktbeschreibung:

  • kompletter Stromerzeuger
  • Profi-Motor Kohler, lüftgekühlt
  • hohe Tankkapazität
  • elektrische Startanlage mit wartungsfreier Batterie
  • Anschlußschnittstelle mit Betriebsstundenzähler
  • integrierter Differentialschutz

Technische Daten:

  • Frequenz (Hz): 50 Hz
  • Nennspannung (V): 230
  • Phasenanzahl: einphasig
  • Verbrauch 75% (L/h): 2,60
  • Autonomie 75% (h): 6,9
  • Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A): 83

Technische Daten Motor:

  • Motor Marke: Kohler
  • Motor Typ: CH440_C5
  • Verteilung: O.H.V.
  • Ölschutz: Ja
  • Hubraum (cm³): 429
  • Kapazität Öl (l): 1,30

Technische Daten Generator:

  • Technologie: ohne Ring und Bürste
  • Regelung AVR: Nein
  • Isolierklasse: H

Anschlüsse und Schaltkasten:

  • 1 Anschluss 230V 10/16A - Überlastschutz + 1 Anschluss 230V 32A - Überlastschutz + Betriebsstundenzähler

Lieferumfang:

  • Entleerungstrichter
  • Bodenbefestiungsfüße
  • ergonomische Griffe
  • Betriebs- und Wartungsanleitung
  • wartungsfreie Batterie
Weitere Informationen:
Breite:
555 mm
Generator:
synchron
Gewicht:
95 kg
Höhe:
590 mm
Länge:
810 mm
max. Leistung 1 Phase:
6,3 kW
Motor:
Benzin
Schalldruckpegel:
69 dB(A)
Schallleistungspegel:
99 dB(A)
Schutzklasse:
IP 23
Startart:
Elektrostart
Tankinhalt:
18 Liter
Typ:
Mobiler Stromerzeuger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.839,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.139,11*
€ 2.545,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.060,48*
€ 2.451,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.007,65*
€ 2.389,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.954,81*
€ 2.326,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.864,27*
€ 2.218,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.848,39*
€ 2.199,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.839,63*
€ 2.189,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kohler SDMO
TECHNIC10000AC5RCD
ab € 4.190,98*
Ähnlich
Kohler SDMO
TECHNIC7500TEC5RCD
ab € 2.055,25*
Ähnlich
Kohler SDMO
TECHNIC15000TAC5RCD
ab € 4.415,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.