Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorwasserpumpe TRASH 4 C5 100 mm /4 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorwasserpumpe TRASH 4 C5 100 mm /4 Zoll
Motorwasserpumpe TRASH 4 C5 100 mm /4 Zoll
Artikel-Nr.:
     415-sdmoTRASH4C5
Hersteller:
     Kohler SDMO
Herst.-Nr.:
     TRASH4C5
EAN/GTIN:
     3499231003794
Datenblatt
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen

Motorpumpe TRASH 4 C5 ist für Schmutzwasser einsetzbar.

Produktbeschreibung:

  • Profi-Motor Kohler, luftgekühlt
  • leichter Zugang zur Turbine
  • Selbstansaugung
  • widerstandsfähiges Pumpengehäuse

Technische Daten Wasserpumpe:

  • Ansaugdurchmesser (mm): 100
  • Druckstutzendurchmesser (mm): 100
  • Max. Durchsatz (l/min): 1600
  • Ansaughöhe (m): 8
  • Korngröße (mm): 20
  • Selbstansaugung: Ja
  • Verbr. 75% (L/h): 1,4
  • Autonomie 75% (h): 3,10
  • Schalldruckpegel in 1m Entfernung in dB(A): 95

Technische Daten Motor:

  • Motor Marke: Kohler
  • Motor Typ: KD350_C5
  • Verteilung: Diesel O.H.V
  • Ölschutz: Nein
  • Hubraum (cm³): 349
  • Kapazität Öl (l): 1,20

Lieferumfang:

  • Sieb
  • Schellen
  • Schraubverbindungen
  • Betriebs- und Wartungsanleitung
Weitere Informationen:
Breite:
570 mm
Gewicht:
90 kg
Höhe:
590 mm
Länge:
7150 mm
maximale Förderhöhe:
17 m
maximale Fördermenge:
96 m³/h
Motor:
Diesel
Schalldruckpegel:
81 dB(A)
Schallleistungspegel:
110 dB(A)
Startart:
Handstart
Tankinhalt:
4,3 Liter
Typ:
Motorpumpe
Weitere Suchbegriffe: Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Motorwasserpumpe, motorwasserpumpen diesel, abfüllpumpe, Motor-Wasserpumpe, SDMO, Wasserpumpe, Wasserpumpe mit Motor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.800,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.408,39*
€ 4.055,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.249,59*
€ 3.867,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.166,27*
€ 3.767,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.082,94*
€ 3.668,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.891,54*
€ 3.440,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.846,61*
€ 3.387,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.800,40*
€ 3.332,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kohler SDMO
RKB2
ab € 138,88*
Zubehör
Kohler SDMO
R21
ab € 296,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.