Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAVAU-Freizeitspaten Profi 160 x 250 mm, Eschenstiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freizeitspaten poliert
Freizeitspaten poliert
Artikel-Nr.:
     415-shw53077
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53077
EAN/GTIN:
     4011798307703
Suchbegriffe:
Aktionsspaten
Apollo-Spaten
Apollospaten
Baumschulenspaten

Produktbeschreibung:

  • in Bau, Garten, Landwirtschaft, Forst
  • Marke: HAVAU
  • Profi, 1/1 poliert
  • ganzes Spatenblatt gehärtet
  • mit Tritt
  • Eschenstiel lackiert, hinten geschlossen
  • DIN Stiel, Güteklasse A

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Blattbreite:
160 mm
Blattlänge:
250 mm
Gewicht:
1,5 kg
Stiellänge:
900 mm
Typ:
Gärtnerspaten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,85*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 12 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 16 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54100
ab € 112,53*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
55719
ab € 54,82*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
54774
ab € 36,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.