Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chamer Hacke spitzoval Gr. 00, 170 mm, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chamer Hacke spitzoval Gr. 00, 170 x 150 mm, ohne Stiel
Chamer Hacke spitzoval Gr. 00, 170 x 150 mm, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53424
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53424
EAN/GTIN:
     4011798342407
Suchbegriffe:
Chamer Hacke
Feldhacke
chamer hacke

Produktbeschreibung:

  • spitzoval
  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattlänge:
170 mm
Gewicht:
0,5 kg
Größe:
0
Typ:
Spitzhacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
53684
ab € 10,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.