Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenhacke Gr. 1, Breitblatt, 2 Zinken, spitz, 270 mm, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenhacke Gr. 1, Breitblatt, 2 Zinken, spitz, 270 mm, ohne Stiel
Gartenhacke Gr. 1, Breitblatt, 2 Zinken, spitz, 270 mm, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53612
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53612
EAN/GTIN:
     4011798361200

Produktbeschreibung:

  • mit Breitblatt und 2 Zinken, spitz
  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Anzahl Zinken:
2
Ausführung:
ohne Stiel
Blattlänge:
270 mm
Gewicht:
0,35 kg
Größe:
1
Typ:
Beethacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53426
ab € 14,01*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53590
ab € 13,90*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53600
ab € 13,91*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53594
ab € 13,91*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53616
ab € 14,41*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53606
ab € 13,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.