Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzhappe 380 mm, Eschenstiel 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzhappe 380 mm, Eschenstiel 140 mm
Holzhappe 380 mm, Eschenstiel 140 mm
Artikel-Nr.:
     415-shw53642
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53642
EAN/GTIN:
     4011798364201

Holzhappe, Eschenstiel

Achtung, der Artikel wird nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Eschenstiel
Gewicht:
0,72 kg
Höhe:
380 mm
Stiellänge:
140 mm
Typ:
Sicheln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,60*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 15 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53643
ab € 25,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.