Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platthacke 180 x 120 mm, ovales Haus, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platthacke 180 x 115 x 120 mm, ovales Haus, ohne Stiel
Platthacke 180 x 115 x 120 mm, ovales Haus, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53655
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53655
EAN/GTIN:
     4011798365505
Suchbegriffe:
Feldhacke
feldhacke

Produktbeschreibung:

  • mit ovalem Haus
  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
120 mm
Blattlänge:
180 mm
Gewicht:
1,5 kg
Größe:
1500er
Typ:
Platthacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
53691
ab € 8,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.