Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Platthacke, 190 x 130 mm, kantiges Haus, ohne Stiel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Platthacke, 200 x 100 x 130 mm, kantiges Haus, ohne Stiel
Platthacke, 200 x 100 x 130 mm, kantiges Haus, ohne Stiel
Artikel-Nr.:
     415-shw53659
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53659
EAN/GTIN:
     4011798365901
Suchbegriffe:
Feldhacke
feldhacke

Produktbeschreibung:

  • mit kantigem Haus
  • konisch gewalztes und sich selbst schleifendes Blatt
  • aus einem Stück geschmiedet
  • ganzes Blatt gehärtet

Achtung, die Artikel, die mit Stiel angeboten werden, werden nicht eingestielt geliefert.

Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Stiel
Blattbreite:
130 mm
Blattlänge:
190 mm
Gewicht:
1,5 kg
Typ:
Platthacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHW Schmiedetechnik
53697
ab € 11,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.