Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hackenstiel oval 43 x 29,5 mm, 1350 mm, Esche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hackenstiel oval 43 x 29,5 mm, 1350 mm, Esche
Hackenstiel oval 43 x 29,5 mm, 1350 mm, Esche
Artikel-Nr.:
     415-shw53679
Hersteller:
     SHW Schmiedetechnik
Herst.-Nr.:
     53679
EAN/GTIN:
     4011798367905
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hackenstiel
hackenstiel oval

Produktbeschreibung:

  • oval
Weitere Informationen:
Ausführung:
Esche
Länge:
1350 mm
Typ:
Hackenstiel
Weitere Suchbegriffe: hackenstiel, gerätestiel esche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53668
ab € 10,02*
Ähnlich
SHW Schmiedetechnik
53672
ab € 8,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.